3M™ Versaflo™ Supplied Air System, Air Regulator, V-500E

Nr art.: 7100005806
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Versaflo™
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Druckluftsystem; V-500E
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor niebieskie; czarny
Zawartość, szt. 1 szt.
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Sprawdziany do gwintu UNF
Filtrowanie Powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100005806
EAN / GTIN 04046719737161
Numer producenta 7100005806
Numer L L01140 11
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Supplied air respirators offer many features over traditional respiratory protection, such as cooling or heating incoming air with certain valves and low maintenance. 3M™ Supplied Air Respirators require a source of clean breathing air such as plant air systems or bottled air. This clean, breathable air can be delivered to a range of hoods and helmets

Zaleta:

  • Low maintenanceno filters or batteries to maintain
  • Certain 3M™ supplied air valves can cool or heat air by up to 28°C
  • All V-Series Supplied Air Regulators require an approved 3M™ compressed air supply tube, couplings, breathing tube and headtop to complete the CE-approved respirator system
  • CE approved when used as part of a complete system

Zalecenie:

  • Laboratories
  • Painting applications