{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Winkel-Gripzange | |
| Typ szczypiec | Szczypce regulacyjne | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 70 stopni | |
| Długość szczęk | 60 mm | |
| Wykonanie szczęk | Wklęsłe; Ząbkowane | |
| Długość obszaru ząbkowanego | 60 mm | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 60 mm | |
| Możliwość użycia do | Obejmy do węży, samozaciskowe | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Materiał | Blacha stalowa wysokiej jakości | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 708381 185 | |
| EAN / GTIN | 4062406240349 | |
| Numer producenta | 708381 185 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |