Omschrijving:
De 3M™ PPS™-adapter verandert toonaangevende, commerciële spuitpistolen in pistolen die gebruikmaken van het 3M™ Paint Preparation System (PPS™) en die zo tijd besparen bij de voorbereiding van lakmaterialen: het afmeten, mengen en filteren van lakmaterialen. PPS™ is een alles-in-een, vervangbaar verfsysteem dat zorgt voor schoner werk, dat het verbruik van verf reduceert, dat het gebruik van oplosmiddelen met tot 70% vermindert, en dat de efficiëntie van de operator met 50% verhoogt, met name bij de voorbereiding (mengen, afmeten en filteren) en het reinigen (het reinigen van het lakreservoir en het spuitpistool). Met speciaal ontworpen PPS™-adapters van roestvrijstaal kunnen lakspuiters het PPS™-systeem gebruiken met bijna elk model spuitpistool. Als u de PPS™-adapter wilt gebruiken, verwijdert u de bestaande kop van het spuitpistool. Draai vervolgens eenvoudig de juiste PPS™-adapter in het spuitpistool.
Voordeel:
- De adapter verandert een typisch verfspuitpistool in een pistool dat geschikt is voor gebruik met het 3M Paint Preparation System (PPS™).
- Met speciaal ontworpen adapters kunnen lakspuiters het PPS™ gebruiken met bijna elk spuitpistool
- Roestvrijstalen adapter biedt exceptionele duurzaamheid
- Adapter met schroefdraad kan eenvoudig worden geïnstalleerd