Adaptateur 3M™ PPS™, Type 43, 50677

Réf.: 7000084572
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000084572
EAN / GTIN 04046719278824
Réf. fabricant 7000084572
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

L’adaptateur PPS™ 3M™ convertit les principaux pistolets de pulvérisation du marché en pistolets capables d’utiliser le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™, ce qui permet aux spécialistes de gagner du temps lors de la préparation des matériaux de peinture (mesure, mélange et filtrage). Le système PPS™ est un système de peinture jetable tout-en-un qui permet d’effectuer des tâches plus proprement, d’économiser la quantité de peinture utilisée, de réduire le taux d’utilisation des solvants d’un maximum de 70 % et d’améliorer l’efficacité de l’utilisateur d’un maximum de 50 % entre le temps de préparation (mélange, mesure et filtrage) et de nettoyage (durée liée au nettoyage du réservoir de peinture et du pistolet de pulvérisation). Les adaptateurs en acier inoxydables PPS™ sont tout spécialement conçus pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser l’adaptateur PPS™, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l’adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.

Avantage(s):

  • Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.
  • Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet
  • Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle
  • Adaptateur fileté, facile à installer