Bolt extractor 17.5-24 mm, M33-M45

Nr art.: 6759380
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica wiercenia wstępnego 18,6 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. rozmiar gwintu, śruby M33
Rozmiar gwintu maks. M45
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 100 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6759380
EAN / GTIN 4010886675939
Numer producenta 6759380
Numer L L60160 4885
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Operation:
  • Drill a central hole into the broken bolt (see table)
  • Turn the bolt extractor to the left into this hole until it grips and removes the bolt (penetrating oil may be necessary!)
  • Always choose the largest possible extractor size
  • Select screw extractors as large as possible

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 18,6 mm
  • Diameter range [mm]: 17,5 - 24,0 mm
  • for thread (imperial): 1.3/8″ - 1.3/4″
  • for thread (metric): M33 - M45
  • Hardness [HRC]: 54
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 18 mm
  • Total height [mm]: 24 mm
  • Total length [mm]: 100 mm
  • Total width [mm]: 24 mm
  • VDE certified: no