{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii prealabile | 18,6 mm | |
| Sens de rotaţie | Filet pe stânga | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametru de prindere interior max., şuruburi | M33 | |
| Dimensiune filet max. | M45 | |
| Tip produs | Extractor pentru şuruburi | |
| Recomandat pentru | şuruburi | |
| Lungime | 100 mm | |
| Material | Oţel crom-vanadiu |
| Cod articol | 6759380 | |
| EAN / GTIN | 4010886675939 | |
| Număr producător | 6759380 | |
| L-Număr | L60160 4885 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |