Adjustable spanner, open end 6″

Nr art.: 6380990
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona; wersja polerowana
Norma ISO 6787
Długość całkowita 152 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6380990
EAN / GTIN 4010886638095
Numer producenta 6380990
Numer L L60160 126
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Jaw set at 15°
  • Swedish pattern, roller with left hand thread
  • With scale
  • Chrome-vanadium steel, chrome-plated, polished head
  • Chrome-vanadium steel
  • Chrome-plated, polished heads
  • Chrome-plated, pin gun-metal finish
  • With hanging hole

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Adjustment scale: yes
  • Clamping range [inch]: 25/32
  • Clamping width [mm]: 20 mm
  • Design: Swedish model, castor with left-hand gear
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Mouth position: 15 °
  • Ratchet function: no
  • REACH registration available: no
  • Scale division: 0-20
  • Surface: chrome-plated, polished heads, burnished tips
  • Suspension hole: yes
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [inch]: 6
  • Total length [mm]: 152 mm
  • Total width [mm]: 45 mm
  • VDE certified: no