Justerbar skruenøgle 6″

Art.-nr.: 6380990
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse lige
Med skraldefunktion nej
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade bruneret; forkromet; poleret
Standard ISO 6787
Samlet længde 152 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6380990
EAN/GTIN 4010886638095
Producentnummer 6380990
L-nummer L60160 126
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til ISO 6787
Mundposition 15°
Svensk model, rulle med venstre gevind
Med indstillingsskala
Kromvanadiumstål
Forkromede, polerede hoveder
Forkromede, brunerede stifter
Med ophængningshul

Egenskab:

  • Udformning: svensk model, hjul med venstre gear
  • Samlet bredde [mm]: 45 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [tommer]: 6
  • Samlet længde [mm]: 152 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: forkromet, poleret hoved, brunerede spidser
  • Skalainddeling: 0-20
  • Klemmeområde [tommer]: 25/32
  • Spændebredde [mm]: 20 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Ophængningshul: ja
  • Justeringsskala: ja
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen