1/2″ Standing tap nut spanner SW hexagon socket 10, 13mm L.480mm

Nr art.: 56013027
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
Modelo forma recta
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 10 mm; 13 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total 480 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos hexagonales internos

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013027
EAN / GTIN 4022668130277
Numer producenta 56013027
Numer L L60010 8076
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • je 1 Steckschlüsseleinsatz SW 10; 13 mm
  • Klauenkopf mit Feder und Anschlag
  • Einsetzbar bis Schlüsselweite 38
  • Durch den hohlen Schaft ideal zum Schrauben auf langen Gewindebolzen
  • 1/2″-Antrieb für alle 1/2″-Steckschlüsseleinsätze
  • Umschaltbar für Rechts- und Linkslauf
  • Gleichermaßen für alte und neue Armaturen geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser Werkzeugschaft: 10/13 mm
  • SW Innen-6kantschrauben mm: 10, 13 mm
  • Ausführung: Mit Klauenkopf
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Länge mm (L): 480 mm
  • Gewicht: 655 g