{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MarSurf | |
| Oznaczenie producenta | PHT 3-350 | |
| Efektywna długość robocza | 17 mm | |
| Materiał ostrza | z węglików spiekanych | |
| Typ czujnika | Czujnik z końcówką | |
| Min. średnica otworu | 3 mm | |
| Kompatybilność | ST2, PS1, PS10, M300, M310 | |
| Rodzaj produktu | Czujniki pomiarowe | |
| Długość całkowita | 70 mm | |
| Gwint przyłącza | M4 | |
| Materiał | stal; stal; z węglików spiekanych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 499004 3-350 | |
| EAN / GTIN | 4059192056070 | |
| Numer producenta | 6111521 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |