840 F SNAP GAGE 4-6″/100-150 mm WOODEN case

Nr art.: 4450003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Marameter 840 F
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wskazanie analogowy
Jednostka odczytu milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4450003
EAN / GTIN 4059192017620
Numer producenta 4450003
Numer L L40100 67
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Rugged, forged steel frame with heat insulators
  • Measuring spindle is mounted in long guideway with lever controlled retraction
  • Measuring spindle and anvil are made of hardened stainless steel with carbide tipped measuring faces
  • Adjustable centering stop for surface centering
  • Anvil spindle can easily be fine adjusted
  • Constant measuring force as a result of built-in spring, eliminating user influence
  • Maximum wear resistance due to non-contact positioning in conjunction with carbide tipped measuring faces

Opis:

Fine pointer gauge Marameter 840 F measuring range

Scope of delivery: Plan insert made of steel 903, instruction manual, wooden case, without indicator.

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application range in mm: 100 - 150
  • Flatness deviation in µm: 0.2 µm