840 F Calibro a scatto di precisione 100-150 mm, in cassetta di legno

Codice art.: 4450003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Marameter 840 F
Imballaggio Valigetta in plastica
Visualizzazione es. analogica
Unità lettura millimetro
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4450003
EAN / GTIN 4059192017620
Codice del produttore 4450003
Numero-L L40100 67
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Impugnatura robusta in acciaio forgiato con gusci di presa termoisolanti
  • Sonda di misura a guida lunga retrattile tramite leva di sollevamento
  • Sonda di misura e controsonda in acciaio inossidabile e temprato; Superfici di misura rinforzate con carburo
  • Fermata di centratura regolabile per l'aggiustamento al centro della superficie di misura
  • La controsonda può essere regolata in modo sensibile
  • Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata. I risultati di misura sono quindi indipendenti dalla sensibilità personale
  • Bassa usura grazie all'inserimento senza contatto in combinazione con superfici di misura rinforzate con carburo

Descrizione:

Calibro a lancetta fine Marameter 840 F campo di misura

Consegna: Inserto piano in acciaio 903, manuale di istruzioni, valigetta in legno, senza indicatore.

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm