Coni B - alu stepladder, 2 x 18 rungs

Nr art.: 40320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,89 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 18
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 6,15 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 2,83 m
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części nie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 25,6 kg
Długość drabiny 5,14 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40320
EAN / GTIN 4003866403202
Numer producenta 40320
Numer L L90010 7
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilne szczeble z metalu lekkiego (30 x 30 mm) z antypoślizgową, rowkowaną powierzchnią bieżnika.
  • Solidne, stabilne, przykręcane zawiasy stalowe.
  • Ochrona rozpiętości za pomocą dwóch wytrzymałych pasów Perlong, przymocowanych do szczebla, aby zapobiec skręcaniu.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Dodatkowa stabilizacja poprzez usztywnienie na najniższym szczeblu.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 6,15 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 25,6 kg
  • Powierzchnia podstawy 2,83 m × 0,89 m
  • Długość drabiny 5,14 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Odległość szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 18
  • Liczba szczebli szczeble 2 × 18
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 5 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,89 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.