Coni B - Scară cu trepte LM 2 x 18 trepte

Cod articol.: 40320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,89 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 18
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 6,15 m
Pliabil da
Platformă disponibilă nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Lungimea pasului 2,83 m
Accesibilitate bilateral
Asigurare împotriva distanţării 2 chingi Perlon foarte rezistente
Tavă de depozitare disponibilă nu
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă max. 150 kg
Greutate 25,6 kg
Lungimea conductorului 5,14 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 40320
EAN / GTIN 4003866403202
Număr producător 40320
L-Număr L90010 7
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru cei care doresc să ajungă la înălțime: acces flexibil cu până la 20 de trepte pentru înălțimi de lucru de până la 6,70 m.
  • Trepte robuste din metal ușor (30 x 30 mm) cu suprafață de rulare antiderapantă, cu nervuri.
  • Balamale din oțel, robuste, cu șuruburi rezistente.
  • Asigurarea împotriva împrăștierii prin două curele de perlon de înaltă rezistență, atașate la treaptă într-un mod rezistent la răsucire.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Stabilizare suplimentară prin rigidizare la cea mai joasă treaptă.
  • Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 6,15 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 25,6 kg
  • Suprafața podelei 2,83 m × 0,89 m
  • Lungimea scării 5,14 m
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Numărul de germeni 18
  • Numărul de germeni 2 × 18
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Înălțimea scării verticale 5 m
  • inferioară, lățimea exterioară 0,89 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.