Narzędzie do klamki drzwi bocznych ∙ 256 mm

Nr art.: 2598-1
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana Griff; Schaft
Kolor czarny; srebrna
Średnica trzonka 4,5 mm
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 256 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2598-1
EAN / GTIN 4000896204144
Numer producenta 2598-1
Numer L L60140 4216
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operation of the difficult-to-reach locking hook (bearing cap) when removing / installing the door handle
  • Safe and fast working
  • Disassembly and assembly of the closing cylinder housing (door handle) with doors without closing cylinders
  • For e.g. VW Passat model year 2005 → 2010 ∙ Tiguan model year 2008 → ∙ Golf 6 model year 2008 → 2012 ∙ Golf 7 model year 2012 → 2021∙ Amarok model year 2010 → ∙ Beetle model year 2011 → 2019
  • Assembly of the door lock VW Fox model year 2005 → 2011
  • Ergonomically shaped 1-component trinamic handle
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 256 mm
  • Length l1: 155 mm