Nástroj na kliky dveří

Artiklové číslo: 2598-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Popsaná část Griff; Schaft
Barva Černá; stříbrná
Průměr hřídele 4,5 mm
Druh produktu Montážní páka
Tvar hřídele kulatá
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Celková délka 256 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2598-1
EAN / GTIN 4000896204144
Číslo výrobce 2598-1
L-číslo L60140 4216
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s obtížně dosažitelnými zajišťovacími háky (třmeny uložení) při montáži / demontáži kliky dveří
  • Bezpečná a rychlá práce
  • Demontáž a montáž pouzdra válcové vložky zámku (klika dveří) u dveří bez válcové vložky zámku
  • Pro např. VW Passat r. v. 2005 → 2010 ∙ Tiguan r. v. 2008 → ∙ Golf 6 r. v. 2008 → 2012 ∙ Golf 7 r. v. 2012 → 2021∙ Amarok r. v. 2010 → ∙ Beetle r. v. 2011 → 2019
  • Montáž dveřního zámku VW Fox r. v. 2005 → 2011
  • Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 256 mm
  • Délka l1: 155 mm