{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite | Griff; Schaft | |
| Couleur | noir; argent | |
| Diamètre corps | 4,5 mm | |
| Type de produit | demonte pneu 300mm | |
| Forme corps | forme ronde | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale | 256 mm |
| Référence article | 2598-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896204144 | |
| Réf. fabricant | 2598-1 | |
| Article hors catalogue | L60140 4216 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |