{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Oznaczenie producenta | DCN A; DCN 060-018-12A-3D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Długość chwytu | 45 mm | |
| Min. średnica skrawania | 6 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 6,4 mm | |
| Średnica kołnierza | 16 mm | |
| Długość rowków mocujących | 18,96 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ICP; ICP 060 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 32 mm | |
| Długość użytkowa | 18,96 mm | |
| Długość całkowita | 77 mm | |
| Długość funkcjonalna | 30,91 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231705 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075291001 | |
| Numer producenta | 3203266 |