Tyrolit Drill motor DME17DP-L PREMIUM Core drilling up to Ø 200 mm

Nr art.: 11000002
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
Numer artykułu 11000002
EAN / GTIN 9003173141489
Numer producenta 11000002
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Wydajny silnik o mocy 2,0 kW w połączeniu z funkcją miękkiego uderzenia zwiększa wydajność wiercenia w betonie zbrojonym lub innych twardych materiałach.
  • Maszynę można obsługiwać zarówno ręcznie, jak i przy użyciu stojaka wiertniczego.
  • Kompaktowa konstrukcja, niewielka waga oraz wbudowany system odprowadzania pyłu sprawiają, że wiertarka do wierceń rdzeniowych jest bardzo łatwa w obsłudze.
  • Cechą charakterystyczną tego modelu jest to, że jest on dostępny w trzech wersjach prędkości (standardowa, wolna i szybka), dzięki czemu optymalnie zaspokaja najróżniejsze potrzeby klientów.

Zaleta:

  • 2-biegowa przekładnia z włączanym trybem łagodnego uderzenia zapewniającym optymalną wydajność wiercenia
  • Wbudowany system odsysania pyłu zapewniający czyste środowisko pracy
  • Możliwość stosowania zarówno z prowadzeniem ręcznym, jak i na statywie wiertniczym

Materiał:

  • Niezależnie od materiału