Tyrolit Motor de perforación DME17DP-L PREMIUM Perforaciones hasta Ø 200 mm

Número de artículo: 11000002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 11000002
EAN / GTIN 9003173141489
Número del fabricante 11000002
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El potente motor de 2,0 kW, en combinación con el golpe suave conectable, aumenta el rendimiento de perforación en hormigón armado u otros materiales duros.
  • La máquina puede utilizarse tanto de forma manual como con soporte de perforación.
  • El diseño compacto, el peso reducido y el sistema de aspiración de polvo integrado hacen que la perforadora de núcleo sea muy fácil de usar.
  • La particularidad de este modelo es que está disponible en tres versiones de velocidad (estándar, lenta y rápida) y, por lo tanto, cubre de forma óptima las más diversas necesidades de los clientes.

Ventaja:

  • Cambio de dos velocidades con golpe suave conectable para un rendimiento de perforación óptimo
  • Aspiración de polvo integrada para un entorno de trabajo limpio
  • Se puede utilizar tanto con soporte manual como con soporte de perforación

Material:

  • Independiente del material