Tyrolit Moteur de carottage DME17DP-L PREMIUM Carottages jusqu'à Ø 200 mm

Réf.: 11000002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 11000002
EAN / GTIN 9003173141489
Réf. fabricant 11000002
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Le puissant moteur de 2,0 kW, combiné à la percussion douce commutable, augmente la puissance de perçage dans le béton armé ou d’autres matériaux durs.
  • La machine peut être utilisée aussi bien à la main qu’avec un support de perçage.
  • La conception compacte, le faible poids et le système d’aspiration de poussière intégré rendent cette carotteuse très facile à utiliser.
  • La particularité de ce modèle est qu’il est disponible en trois versions de vitesse (standard, lente et rapide) et qu’il répond ainsi de manière optimale aux besoins les plus divers des clients.

Avantage(s):

  • Boîte à deux vitesses avec percussion douce commutable pour une performance de perçage optimale
  • Aspiration de poussière intégrée pour un environnement de travail propre
  • Utilisable aussi bien à la main qu’avec un support de perçage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau