• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Setting gauge for micrometers 150mm

Nr art.: 0898106
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
Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 150 mm
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0898106
EAN / GTIN 4029713225391
Numer producenta 0898106
Numer L L40510 297
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Rod
  • Special steel, aged
  • Hardened measuring faces
  • Tolerance zone js2
  • Thermally insulated
  • Parallel lapped measuring faces

Opis:

Setting gauge for micrometers 150mm

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Measuring range (mm): 150
  • Measuring surface diameter: 6.5 mm