Nastavovací rozměr pro vnější mikrometry 150 mm

Č. pol.: 0898106
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Nastavovacia mierka pre strmeňové mikrometre

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0898106
EAN/GTIN 4029713225391
Číslo výrobcu 0898106
Číslo L L40510 297
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Tyč
  • Speciální ocel, stáří
  • Kalené měřicí plochy
  • Toleranční zóna js2
  • Tepelně izolovaná
  • Paralelní závitové měřicí plochy

Popis:

Nastavovací měřidlo pro vnější mikrometry, tyčové provedení. Vyrobeno ze speciální oceli. Měřicí plochy jsou kalené a rovinně rovnoběžné. S tepelnou ochranou rukou. Pole tolerance JS2. Průměr 6,5 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 150
  • Měření průměru povrchu: 6,5 mm