Ucho przegubowe do przykręcania, ⌀ gwintu: M10

Nr art.: 086486 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli DGUV
Kolor czerwony
Maks. nośność 300 kg
Właściwości Obrotowy; Z łożyskiem kulowym
Kątowniki 360 stopni
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Gwint M M M10
Szerokość wewnętrzna ucha E 30 mm
Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
Maks. nośność, 4:1 300 kg
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu Ucho przegubowe do przykręcania
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086486 M10
EAN / GTIN 8013429800016
Numer producenta C8000031018
Producent/osoba odpowiedzialna Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Opis

Wykonanie:

Przykręcany, obracany o 360° zaczep mocujący do podnoszenia ciężkich ładunków, z łożyskiem kulowym, w 100% przebadany pod kątem pękania, z certyfikatem DGUV.

Wskazówka:

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.