{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | DGUV | |
| Barva | červená | |
| Nosnost max. | 300 kg | |
| Vlastnosti | Otočná; Uloženo v kuličkových ložiskách | |
| Úhel | 360 stupně | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M M | M10 | |
| Široké oko na vnitřní straně E | 30 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 300 kg | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Vázací bod | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 086486 M10 | |
| EAN / GTIN | 8013429800016 | |
| Číslo výrobce | C8000031018 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |