Inel-șurub, ⌀ Filet: M10

Cod articol.: 086486 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare DGUV
Culoarea roşu
Capacitate portantă max. 300 kg
Caracteristici Rotativ; Cu rulmenți
Unghi 360 grade
Tip de fixare filet
Filet M M M10
Lăţime ochi larg interior E 30 mm
Factor de siguranţă 4:1
Capacitate portantă max., 4:1 300 kg
Suprafaţă vopsit
Tip produs Inel-șurub
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 086486 M10
EAN / GTIN 8013429800016
Număr producător C8000031018
Producător/responsabil Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it

Descriere

Execuţie:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înşurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenţi cu bile, verificat la fisuri 100 %, certificat de DGUV.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranţă 4.