Precyzyjna lupa na liniale, zakres pomiarowy: 100mm

Nr art.: 490570 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 157,20 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zakres pomiarowy 100 mm
Wysokość 48 mm
Podziałka skali 0,1 mm
System soczewek Aplanatyczne
Rodzaj produktu Lupa pomiarowa
Typ soczewki Aplanatyczne
Powiększenie (x-krotne) 10
Długość 150 mm
Materiał oprawki metal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490570 100
EAN / GTIN 4045197782540
Numer producenta 490570 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aplanatyczny układ soczewek. Wykonana laserem, odporna na ścieranie skala pomiarowa zapewniająca odczyt bez olśnienia. Liniał ze stali nierdzewnej z łatwo przesuwną, precyzyjną lupą. Zwłaszcza do użytku warsztatowego.

Wyp. dodatkowe:

Zespół oświetleniowy nr 490545.

Wskazówka:

2. Lupa precyzyjna; liniał z zakresem pomiarowym 300 mm i 400 mm na zamówienie.