• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lente di misura per riga di precisione, Intervallo di misurazione: 100mm

Codice art.: 490570 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 32,20 € /pz.
  • 79,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 100 mm
Ingrandimento (n volte) 10
Suddivisione scala 0,1 mm
Altezza di ingombro 48 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Lente di misura per riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 490570 100
EAN / GTIN 4045197782540
Codice del produttore 490570 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di lenti aplanatiche. Scala di misura incisa al laser resistente all'abrasione per una lettura senza riflessi. Riga in acciaio inossidabile con lente di ingrandimento di precisione scorrevole. Ideale per l'uso in officina.

Accessori speciali:

Unità d’illuminazione n° articolo 490545.

Nota:

2 Lenti di ingrandimento di precisione; riga con intervallo di misurazione 300 mm e 400 su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati