Präzisions-Linealmesslupe, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 490570 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 79,80 € /Stk.
  • 32,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kiste / Kasten / Box
Messbereich 100 mm
Bauhöhe 48 mm
Skaleneinteilung 0,1 mm
Linsensystem aplanatisch
Produktart Messlupe
Art Linse aplanatisch
Vergrößerung (x-fach) 10
Länge 150 mm
Material Fassung Metall
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 490570 100
EAN / GTIN 4045197782540
Herstellernummer 490570 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit aplanatischem Linsensystem. Gelaserte, abriebfeste Messskala für blendfreie Ablesung. Lineal aus rostfreiem Stahl mit leichtgängig verschiebbarer Präzisionslupe. Bestens geeignet für den Werkstattgebrauch.

Sonderzubehör:

Beleuchtungseinheit Nr. 490545.

Hinweis:

2. Präzisionslupe; Lineal mit Messbereich 300 mm und 400 mm auf Anfrage.