{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 130 min-1 | |
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Prędkość obrotowa, maks., 1 | 520 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | KBU35Q | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Skok wrzeciona | 135 mm | |
| Mocowanie magnetyczne | zak | |
| Długość stopy magnetycznej | 175 mm | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 80 mm | |
| Maks. siła mocowania magnesu | 10 000 N | |
| Maks. rozmiar śruby | M14 | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Średnica min., stal | 12 mm | |
| Średnica maks., stal | 35 mm; 16 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka do wierceń rdzeniowych | |
| Długość całkowita | 311 mm | |
| Szerokość łącznie | 198 mm | |
| Wysokość całkowita | 603 mm | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | QuickIN | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | stal; stal | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 10,6 kg |
| Numer artykułu | 076520 727053 | |
| EAN / GTIN | 4014586886039 | |
| Numer producenta | 72705361000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |