Przecinaki płaskie dla mechaników, wysoka jakość, długość całkowita: 120mm

Nr art.: 741000 120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Oznaczenie producenta Mechaniker-Flachmeißel, Sonderqualität
Szerokość ostrza 10 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Kolor Srebrna
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 8 mm
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC 59
Długość całkowita 120 mm
Powierzchnia Powierzchnia chromowana
Materiał Specjalny stop chromowo-wanadowy
Właściwości Bez odprysków
Masa całkowita 45 g
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Numer producenta PB 805.10

Opis

Wykonanie:

Hartowane i odpuszczane w całości. Ostrze równomiernie hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia bez dodatkowego hartowania. Specjalnie hartowana końcówka do pobijania zapobiega rozszczepianiu się przecinaka. Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość (ok. 59 HRC) przy szczególnej udarności.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, powierzchnia chromowana. Powierzchnia chromowana.