3M™ First Base™ + Bump Cap, Navy Blue, Reduced Peak, 55mm, 2014280

Nr art.: 7100206582
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100206582
EAN / GTIN 04054596719378
Numer producenta 7100206582
Numer L L01110 185
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Popis:

Chraňte se před lehkými nárazy, vpichy a odřeninami hlavy způsobenými pevnými předměty s krytkami nárazníku 3M™ First Base™ Plus. Tyto uzávěry nárazníku mají flexibilní, štíhlý design z ABS plastu. Prodyšná tkanina a pěnová podložka a větrací otvory zajišťují dobrou ventilaci. Uzávěry hrbolů lze nastavit na velikost hlavy pomocí elastického pásu. Jsou vybaveny absorpční froté miskou a volitelně individuálně navržené oblasti, které mohou být opatřeny značkou nebo logem. Čepice jsou k dispozici v různých barvách se třemi různými délkami obrazovky – standardní (70 mm), zkrácené (55 mm) nebo mikro (25 mm). K dispozici je také spona na opasek. Kryty nárazů 3M™ First Base™ Plus poskytují ochranu proti průmyslovému nárazu v souladu s normou EN 812.

Výhoda:

  • Zajištění ochrany proti nárazům v průmyslu podle EN 812
  • Tenký design
  • Elastická ABS plastová skořepina odnímatelná pro čištění
  • Vzduchové otvory
  • Stlačená pěnová podložka s uzavřenými buňkami
  • Absorpční froté tepláky
  • Vlastní oblasti loga (volitelné)
  • Elastický pás pro přizpůsobení velikosti hlavy
  • K dispozici ve třech délkách stínění pro širokou škálu aplikací
  • Spona na opasek je k dispozici jako příslušenství

Doporučení:

  • Industria ligera y fábricas en general