3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014280, azul marino, con visera recortada, 55 mm

N.º do artigo: 7100206582
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 Peça
  • Passos da encomenda: 20 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Gorra con casquete

Identificação e classificação

Número do artigo 7100206582
EAN/GTIN 04054596719385
Número do fabricante 7100206582
Número L L01110 185
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Esta gorra de protección es de diseño flexible de bajo perfil y está fabricada en plástico ABS duradero, un tejido respirable y espuma con canales de flujo de aire para ventilar la cabeza. También tiene una tira elástica ajustable para adaptar el casco a cada usuario y una banda de sudor de felpa absorbente, y se le puede añadir una marca, un nombre o un logotipo en algunas zonas. Está disponible en varios colores y con tres longitudes de visera: estándar (70 mm), reducida (55 mm) y mini (25 mm). Además, hay un clip para el cinturón disponible como accesorio. La gorra de protección 3M™ First Base™ + protege frente a impactos conforme a la norma EN 182.

Vantagem:

  • Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
  • Diseño de perfil bajo
  • Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza
  • Canales de flujo de aire para ventilar la cabeza
  • Almohadilla de espuma de células cerradas comprimidas
  • Banda de sudor de felpa absorbente
  • Zonas de personalización opcional con logotipo
  • Tira elástica ajustable que permite adaptar el casco al usuario
  • Disponible con tres longitudes de visera para distintos usos
  • Clip para el cinturón disponible como accesorio

Recomendação:

  • Industria ligera y fábricas en general