OFMT 05T305TN-76 IC928 Plaquettes de fraisage octogonales

Nr art.: 5698918
Cena za 1 Unité
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Unité
  • Etapy zamówienia: 10 Unité
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Unité (z VAT)
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
Numer artykułu 5698918
EAN / GTIN 7291075195095
Numer producenta 5698918
Numer L L23910 47

Opis

Description:

Plaquettes de fraisage, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Nombres d arêtes de coupe 8