{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norm | DIN 1041 | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | unbehandelt | |
| Bahnform | flach | |
| Bahnabmaße | eckig | |
| Länge gesamt | 350 mm | |
| Schlagfläche | geschliffen | |
| Einheit Gewicht ohne Stiel | metrisch | |
| Gewicht ohne Stiel | 500 g | |
| Stielschutz | nein | |
| Länge, Stiel | 350 mm | |
| Material, Stiel | Hickoryholz | |
| Oberfläche | natur | |
| Produktart | Schlosserhammer | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Numer artykułu | 56032025 | |
| EAN / GTIN | 4022668320258 | |
| Numer producenta | 56032025 | |
| Numer L | L60010 6599 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |