Zámečnické kladivo, 500 g

Č. pol.: 56032025
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56032025
EAN/GTIN 4022668320258
Číslo výrobcu 56032025
Číslo L L60010 6599

Popis

Popis:

  • Hlava kladiva podle DIN 104
  • Kovaný límec pro větší ochranu
  • S hickory rukojetí

Charakteristika:

  • Hmotnost hlavy kladiva: 500
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 620 g