Wysokościomierz cyfrowy Digimar 816CLT, typ: 350

Nr art.: 445325 350
Rabat
31 560,71 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,94 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 767,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres stosowania 170 mm
Napięcie znamionowe 4,8 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Maks. zakres stosowania 520 mm
Seria Digimar 816 CLT
Oznaczenie producenta Digimar 816 CLT
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Odczyt 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Odczyt 0 cal; 0 cal; 0 cal; 0,001 cal; 0,001 cal
Złącze MAHR i-wi-Funksystem
Dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn 1 µm
Dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów 2 µm
Nacisk pomiarowy 1 N
Wartości odczytu 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 350 mm
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Z czujnikiem zegarowym nie
Granica błędu 0,002 mm
Granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2,0 + L / 400 µm
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 5 µm
Metoda przesuwu sań pomiarowych Napęd silnikowy
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Długość stojaka 255 mm
Szerokość podstawy 278 mm
Protokół kontrolny tak
Norma norma zakładowa
Wysokość całkowita 688 mm
Masa 22 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445325 350
EAN / GTIN 4059192066871
Numer producenta 4429630
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

System pomiaru:
  • Bardzo wysoka dokładność pomiaru i niezawodność dzięki przyrostowemu systemowi pomiarowemu.
  • Poduszka powietrzna zapewnia łatwy i płynny przesuw.
  • Proste procesy pomiarowe dzięki saniom pomiarowym z silnikiem.
  • Zintegrowany, ładowany akumulator umożliwiający pomiar niezależny od sieci.
  • Kompensacja temperatury dzięki wewnętrznemu czujnikowi temperatury.

Panel obsługi i wskazań:
  • Duży i przejrzysty wyświetlacz dotykowy z podświetleniem ekranu.
  • Obsługa menu za pomocą intuicyjnych ikon w kilku językach.
  • Możliwość ustawienia dodatkowych punktów zerowych na obrabianym elemencie.
  • Możliwość podłączenia dodatkowego przyrządu pomiarowego z interfejsem Mahr-Connect.
  • Rozwiązanie przyszłościowe dzięki funkcji aktualizacji.
  • Automatyczne przełączenie w tryb gotowości (bez utraty wartości pomiarowych).

Funkcje:
  • Pomiar na dole lub na górze.
  • Szerokość poprzeczki lub rozstaw rowków włącznie ze środkiem poprzeczki i rowka.
  • Średnica otworu lub wału włącznie ze środkiem otworu lub wału.
  • Punkt zwrotny otworów (góra lub dół).
  • Punkt zwrotny wału (góra lub dół).
  • Obliczanie rozstawów lub symetrii.
  • Dynamiczne funkcje pomiarowe.
  • Pomiar kąta prostego.
  • Pomiar prostoliniowości.
  • Programy pomiarowe.
  • Przetwarzanie danych pomiarowych.
  • Wydruk bezpośredni na drukarce USB lub drukarce bezprzewodowej.
  • Protokoły pomiarowe w formacie PDF lub możliwość zapisu jako plik CSV.

W dostawie:

W komplecie panel obsługi i wskazań. Wspornik nr 445410 wielk. T6, trzpień pomiarowy nr 445420 wielk. K6/51, blok nastawczy, kabel USB, osłona, zasilacz, akumulator litowo-jonowy nr 445433 BATTERY oraz instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Zestaw drukarek bezprzewodowych nr 499017 wielk. PRINTER, odbiornik radiowy iwi nr 498912 wielk. STICK (konieczne 2 sztuki), zestaw czujników pomiarowych nr 445400, przewód do transmisji danych nr 498941 wielk. DK-M1, uchwyt nr 445410 wielk. TI, czujnik zegarowy nr 434671.

Wskazówka:

Zachować oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu i ponownej kalibracji wysokościomierza.