{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Liczba stopni na sekcję drabiny | 7 | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 250 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,75 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,74 m | |
| Szerokość platformy | 300 mm | |
| Głębokość platformy | 250 mm | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Masa | 10,2 kg | |
| Długość drabiny | 2,64 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina wolnostojąca |
| Numer artykułu | 41227 | |
| EAN / GTIN | 4003866412273 | |
| Numer producenta | 41227 | |
| Numer L | L90010 274 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |