XLstep S - trappestige med 7 trin

Art.-nr.: 41227
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 7
Trindybde 80 mm
Trinafstand 250 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 3,75 m
Sammenklappelig ja
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 1,74 m
Platformsbredde 300 mm
Platformsdybde 250 mm
Spredesikring 2 slidstærke perlonremme
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 10,2 kg
Stige-længde 2,64 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41227
EAN/GTIN 4003866412273
Producentnummer 41227
L-nummer L90010 274
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lav vægt og nem håndtering samt det bedste forhold mellem pris og ydelse med værdifuldt udstyr.
  • 80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
  • Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
  • Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
  • Rummelig opbevaringsbakke i aluminium til materialer og værktøj.
  • Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
  • Tredobbelt nittet trappe-trætrinsforbindelse.
  • Skridsikre plastsko.
  • Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 3,75 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 10,2 kg
  • Gulvareal 1,42 m × 0,61 m
  • Barhøjdeforhøjning/støtteprofil 48mm / 42mm
  • Stige længde 2,64 m
  • Materiale aluminium
  • Platformsbredde 300 mm
  • Platformshøjde 1,74 m
  • Platformslængde 250 mm
  • Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
  • Løb/trinafstand lodret 250 mm
  • Antal trin inkl. platform 7
  • Dybde af trin 80 mm
  • Lodret stigehøjde 2,42 m
  • nederste, udvendig bredde 0,61 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.