• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Roof ladder wood 10 rungs

Nr art.: 33120
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami klejone
Norma DGUV 208-016; DIN EN 131
Długość drabiny 2,8 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33120
EAN / GTIN 4031405331204
Numer producenta 033120
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do układania na dachach o nachyleniu od 22,5° do 75° i do rozkładania obciążeń podczas prac dekarskich zgodnie z normą DIN 4567-4
  • Dźwigary wykonane z sosny Caroline lub sosny cynkowanej ogniowo ze ściętymi końcami dla łatwej obsługi
  • Otwory z mocnymi, wygiętymi ku górze szczebelkami; Wodoodporny klejony, odporny na warunki atmosferyczne przeszklony i przykręcony cztery razy na szczebel
  • Szerokość drabiny: 350mm
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Uwaga: Zgodnie z informacją DGUV 201-054 drabiny wysuwane dachowe należy zawieszać na bezpiecznych hakach dachowych zgodnie z normą DIN EN 517 (nie na górnym szczeblu). Używanie jako drabiny przystawnej jest niedozwolone

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 350 mm
  • Wysokość otworu: 29 mm
  • Długość drabiny: 2800 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: drewno
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 10 szczebli
  • Wersja stopniowa: szczeble