Trætag stige 10 trin

Art.-nr.: 33120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,35 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 10
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse limet
Standard DGUV 208-016; DIN EN 131
Stige-længde 2,8 m
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 33120
EAN/GTIN 4031405331204
Producentnummer 033120
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Description:

  • Pour la pose sur des pentes de toit de 22,5° à 75° et pour la répartition des charges pendant les travaux de toiture selon DIN 4567-4
  • Poutres en pin Caroline ou en pin jointives avec extrémités biseautées pour une manipulation facile
  • Barres avec barreaux robustes et incurvés vers le haut ; collés étanches, vitrés résistants aux intempéries et barreaux Pro vissés 4 fois
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Remarque : Selon DGUV information 201-054, les échelles de toit doivent être suspendues dans des crochets de toit de sécurité selon DIN en 517 (pas dans l'échelon supérieur). L'utilisation comme échelle d'atterrissage n'est pas autorisée

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Hauteur de colonne : 29 mm
  • Longueur du conducteur : 2800 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 10 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven