{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Szerokość zewnętrzna | 550 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 250 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 270 mm | |
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 3,37 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 190L-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896133987 | |
| Numer producenta | 190L-3 | |
| Numer L | L60150 55 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |