Plastový box na nářadí

Artiklové číslo: 190L-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Box na nářadí
Materiál hliník; plast
Vnější rozměr – šířka 550 mm
Vnější rozměr – výška 250 mm
Vnější rozměr – hloubka 270 mm
Hmotnost 3,37 kg
Uzávěr Upínací uzávěr
Vybavení Držadlo pro přenášení
Barva Modrá; Černá
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 190L-3
EAN / GTIN 4000896133987
Číslo výrobce 190L-3
L-číslo L60150 55
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Uvnitř víka tři vyjímatelné malé boxy

Mobilní pracoviště
  • Pro profesionály a náročné kutily
  • Mimořádně robustní provedení
  • Maximální objem a úložný prostor navzdory kompaktním rozměrům
  • Bezpečné nošení díky odolnému hliníkovému madlu
  • Stabilní hliníkové třmenové uzávěry
  • Dvě výklopné vložky
  • Plast, HAZET modrá / černá
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 550 mm x 250 mm x 270 mm
  • Hmotnost netto (kg): 3.37 kg