Caja de herramientas de plástico ∙ 550 mm x 250 mm x 270 mm

Número de artículo: 190L-3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Caja de herramientas
Material
aluminio; plástico
Medida exterior anchura
550 mm
Medida exterior altura
250 mm
Medida exterior profundidad
270 mm
Peso
3,37 kg
Cierre
Cierre de tensión
Equipamiento
Asa de transporte
Color
azul; negro
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 190L-3
EAN / GTIN 4000896133987
Número del fabricante 190L-3
Número L L60150 55
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Tres cajas para objetos de pequeño tamaño extraíbles en el interior de la tapa

Puesto de trabajo móvil
  • Para profesionales y aficionados con grandes exigencias
  • Modelo especialmente robusto
  • El máximo volumen y espacio de almacenamiento posibles a pesar de sus dimensiones compactas
  • Transporte seguro gracias al mango resistente en forma de arco de aluminio
  • Robustos cierres de estribo de sujeción de aluminio
  • Dos cubetas desplegables
  • Plástico, azul/negro HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 550 mm x 250 mm x 270 mm
  • Peso neto (kg): 3.37 kg