{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Število vključenih baterij | 2 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AA (LR6) | |
| Serija | 2217-40 | |
| Oznaka proizvajalca | Milwaukee | |
| Embalaža | torbica | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Merilni postopek | TRUE RMS | |
| Prikaz | LCD | |
| Zaslon je osvetljen | tak | |
| Predstavljiva številka maks. | 197 | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | multimeter | |
| Merilne variante | merjenje napetosti | |
| S kablom | da | |
| Z zaslonom | da | |
| Kategorija prenapetosti | CAT III | |
| Lastnosti | Razsvetljava merilnega mesta | |
| Material ohišja | Umetna masa |
| Numer artykułu | 4933416976 | |
| EAN / GTIN | 4002395238064 | |
| Numer producenta | 4933416976 | |
| Numer L | L00800 4198 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de |