2217-40 DIGITÁLNÍ MULTIMETR

Artiklové číslo: 4933416976
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Řada 2217-40
Označení výrobce Milwaukee
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Zobrazitelné číslo max. 197
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Měření napětí
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Vlastnosti Osvětlení místa měření
Materiál pouzdra Plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933416976
EAN / GTIN 4002395238064
Číslo výrobce 4933416976
L-číslo L00800 4198
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Praktické a intuitivní ovládání jednou rukouKlip na opasek pro snadný transportSnadné přepínání mezi bodovým a kontinuálním měřenímPravdivé měření efektivní hodnotyDisplej s vysokým černobílým kontrastemKategorie měřicího obvodu 600 V CAT III pro vyšší bezpečnostOptimalizováno pro ovládání jednou rukouOptimalizováno pro elektrikářeMěřicí funkce s nízkou vstupní impedancí (LoZ) pro zamezení falešných údajů způsobených bludným napětímVhodné pro měření proudu, napětí, odporuVodicí lišta pro připevnění příslušenstvíDodáváno s: Měřicí hroty, 2 baterie AA a termočlánekDodáváno s: klipem na opasek

Charakteristika:

  • Včetně baterie: 2 x AA
  • Baterie: 2 x AA
  • Typ baterií/dobíjecích baterií: 2 x AA
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 0,40 (2 x AA)
  • Hmotnost s bateriovým blokem: 0,40
  • Kapacita [mF]: 1000
  • Kapacita: 1000000
  • Teplota kontaktu [°C]: -40 - +538
  • max. teplota: 538
  • min. teplota [°C]. Teplota: -40
  • Varianta výrobku: 2217-40
  • Standardní výbava: měřicí hroty, termočlánek, 2 baterie AA, ochranné pouzdro

Rozsah dodávky:

Měřicí hroty, 2 baterie AA, termočlánek, ochranný sáček