Wciągnik dźwigniowy z łańcuchem ogniwowym, nośność: 0,25t

Nr art.: 086015 0,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Minimalny rozstaw haków 230 mm
materiał obudowy stal
Wielkość skoku normalnego 1,5 m
luzowanie łańcucha tak
ilość cięgieł łańcuchowych 1
nośność 250 kg
Nośność w t 0,25 t
masa 2,2 kg
Rodzaj produktu Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 086015 0,25
EAN / GTIN 4053981976464
Numer producenta 192022738

Opis

Wykonanie:

Urządzenia z obudową z blachy stalowej, bardzo lekkie, posiadają seryjnie możliwość zwalniania łańcucha, małą wysokość, możliwość obrotu, ułożyskowany, odkuwany hak.
Urządzenie uniwersalne, model ”Yalehandy”.

Zastosowanie:

Uniwersalne urządzenie, o różnorodnym zast., również w najtrudniejszych warunkach.

Wskazówka:

polega na tym, że osiowy nacisk hamujący jest wytwarzany przez ładunek i tym samym jest proporcjonalny do wielkości obciążenia. Ładunek jest bezpiecznie utrzymywany w każdym położeniu, w celu opuszczenia trzeba pokonać różnicę pomiędzy momentem hamowania i momentem obciążenia. Posiadają go wszystkie urządzenia uniwersalne Yale
Automatyczne zwalnianie łańcucha umożliwia szybkie zakładanie nie obciążonego łańucha. Po zawieszeniu ładunku automatycznie zaczyna działać hamulec naciskowy,
co zapewnia bezpieczne utrzymywanie ładunku.
Sprzęgło poślizgowe (opcja na życzenie) zapobiega nadmiernemu obciążeniu i tym samym zwiększa trwałość wciągnika.