Palan cu lanţ din oţel rotund, Capacitate portantă: 0,25t

Cod articol: 086015 0,25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă (t) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanţă minimă între cârlige 230 mm
Material carcasă Oţel
Înălţimea cursei normale 1,5 m
Deblocarea lanţului da
Număr şiruri de lanţ 1
Capacitate portantă 250 kg
Capacitate portantă t 0,25 t
Greutate 2,2 kg
Tip produs Palan / palan cu lanţ

Identificare și clasificare

Cod articol 086015 0,25
EAN / GTIN 4053981976464
Număr producător 192022738
Producător/responsabil Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descriere

Execuţie:

Aparate cu carcasă din tablă de oţel, greutate extrem de redusă, deblocarea lanţului, înălţime constructivă redusă, cârlig rotativ.
Dispozitiv universal model ”Yalehandy”.

Aplicaţie:

Aparat multifuncţional chiar şi pentru cele mai dificile condiţii.

Notă:

La principiul de funcţionare al frânei cu presiunea pe filet, încărcarea axială de frânare este generată chiar de sarcină şi de aceea este proporţională cu mărimea sarcinii. Sarcina este menţinută în siguranţă în orice poziţie, iar pentru coborâre trebuie depăşită diferenţa dintre momentul de frânare şi cel al sarcinii. Toate aparatele multifuncţionale Yale sunt echipate în acest scop.
Deblocarea automată a lanţului permite limitarea rapidă fără sarcină, iar la acţiunea sarcinii, frâna cu presiunea sarcinii pe filet se închide din nou automat, iar sarcina este ţinută în siguranţă.
Cuplajul cu fricţiune (opţional la cerere) împiedică o prindere suplimentară a sarcinii şi prelungeşte astfel durabilitatea aparatului de ridicare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă