Pákový kladkostroj s okrúhlou oceľovou reťazou, Nosnosť: 0,25

Č. pol.: 086015 0,25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálna dĺžka medzi háčikmi 230 mm
Materiál púzdra Ocel
Výška normálneho zdvihu 1,5 m
Uvoľnenie reťaze Áno
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 250 kg
Nosnosť t 0,25 t
Hmotnosť 2,2 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 086015 0,25
EAN/GTIN 4053981976464
Číslo výrobcu 192022738
Výrobca/zodpovedná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Prevedenie:

Zariadenia s oceľovou plechovou skriňou, extrémne nízka hmotnosť, sériové uvoľnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne uložený, kovaný hák.
Viacúčelový nástroj, model „Yalehandy“.

Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

Poznámka:

V prípade funkčného princípu závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.
Automaticky pôsobiace uvoľnenie reťaze umožňuje rýchle zavesenie nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie závitová záťažová tlaková brzda a náklad sa bezpečne zachytí.
Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka