Keltuvas su apvalia plienine grandine, Leistinoji apkrova: 0,25t

Prekės Nr.: 086015 0,25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Leistinoji apkrova (t) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

minimalus ilgis tarp kablių 230 mm
Korpusas Medžiaga Plienas
Įprastas eigos aukštis 1,5 m
Grandinės paleidimas taip
Grandinių skaičius 1
Leistinoji apkrova 250 kg
Leistinoji apkrova t 0,25 t
Svoris 2,2 kg
Produkto rūšis Svirtinis / grandininis kėliklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086015 0,25
EAN / GTIN 4053981976464
Gamintojo numeris 192022738
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Prietaisai su plieninės skardos korpusu, labai lengvi, lengvas grandinės paleidimas, mažas gabaritinis aukštis, pasukamas kaldintas kablys.
Universalus modelis ”Yalehandy”.

Paskirtis:

Universaliai naudojamas prietaisas net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.

Pastaba:

Srieginio spaudimo jėgos stabdžio veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.
Automatiškai veikiantis grandinės paleidimas greitai susuka neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, srieginis spaudimo jėgos stabdys įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.
Slystamoji mova (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.